Schrägkugellager SKF 3209 A-2RS1/MT33, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:3209 A-2RS1/MT33
Rubix:309844
Hersteller:162101
EAN:7316571821771
3209 A-2RS1/MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Dichtscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3209 A-2RS1/MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Dichtscheiben SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30,2x85x85 mm
Bruttogewicht647 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie32a
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r41500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,45 exkl. MwSt.
/ Stück
142,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an