Schrägkugellager FAG 30/6-B-2Z-TVH-HLC, Außendurchmesser: 17 mm | Innendurchmesser: 6 mm | Breite: 9 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-30/6-2Z-HLC
FAG:30/6-B-2Z-TVH-HLC
Rubix:697250
Hersteller:0717428910000
EAN:4012802670707
30/6-B-2Z-TVH-HLC (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 30/6-B-2Z-TVH-HLC (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 30..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite9 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie30..-b-2z-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl32000 rpm
Grenzdrehzahl31500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3050 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
24,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,85 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an