Schrägkugellager FAG 3216-B-TVH, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 44.4 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3216-B-TVH
Rubix:509672
Hersteller:0167124390000
EAN:4012801196369


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 44,4 mm |
Produktdetails : 3216-B-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44,4x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2403 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 44,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 32..-b-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 102000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 99000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen