Schrägkugellager SKF 3312 A, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 54 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3312 A
Rubix:8835
Hersteller:48242
EAN:7316570516821
3312 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3312 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54x130x130 mm
Bruttogewicht2929,8 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite54 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33a
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl5000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r95000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr127000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
241,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an