Schrägkugellager FAG 7303-B-XL-2RS-TVP, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 14 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7303-B-XL-2RS-TVP
Rubix:638097
Hersteller:0206766540000
EAN:4054372837227


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7303-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 73..-b-xl-2rs-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std