Schrägkugellager SKF 3208 A-2Z, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3208 A-2Z
Rubix:159971
Hersteller:342714
EAN:7316573930648
3208 A-2Z (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3208 A-2Z (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Deckscheiben SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x80x80 mm
Bruttogewicht601 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie32a
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl9000 rpm
Grenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r36500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
84,29 exkl. MwSt.
/ Stück
100,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an