Schrägkugellager FAG 3211-BD-XL-TVH-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 33.3 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3211-BD-XL-TVH-C3
Rubix:509657
Hersteller:0631436820030
EAN:4064328178908


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 33,3 mm |
Produktdetails : 3211-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33,3x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 940 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 33,3 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 7200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 51000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen