Schrägkugellager FAG 3210-BD-XL-2Z-TVH, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:3210-2Z
FAG:3210-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:509651
Hersteller:0623852320000
EAN:4012802411058


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 3210-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 667 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 32..-bd-xl-2z-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 7600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen