Axial-Rillenkugellager FAG 51409, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 39 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51409
Rubix:509926
Hersteller:0167154540000
EAN:4012801198370


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 51409 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 514, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1470 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 514 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,47 kg |
| Stärke | 39 mm |
| Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Dichtung | open (no seals) |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 123000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen