Axial-Rillenkugellager SKF 51409, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 39 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51409
Rubix:9127
Hersteller:39773
EAN:7316576678035


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 51409 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1402 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 514 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Stärke | 39 mm |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Dichtung | open (no seals) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 124000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort