Axial-Rillenkugellager FAG 51124, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 155 mm | Breite: 25 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51124
Rubix:9027
Hersteller:0167148570000
EAN:4012801197656


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 51124 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x155x155 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1160 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,121 kg |
| Stärke | 25 mm |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 89000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort