Axial-Rillenkugellager SKF 51201, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 11 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51201
Rubix:9054
Hersteller:39686
EAN:7316577006769
51201 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51201 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Stärken

- Teilbare Konstruktion erleichtert Montage/Demontage und Wartungsinspektionen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x28x28 mm
Bruttogewicht33 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite11 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie512
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,034 kg
Stärke11 mm
Referenzdrehzahl8000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca13300 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
17,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an