Axial-Rillenkugellager FAG 53306, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 60 mm | Breite: 22.6 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:53306
Rubix:509985
Hersteller:0190071240000
EAN:4012801163026
53306 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite22,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53306 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22,6x60x60 mm
Bruttogewicht270 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite22,6 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie533
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,303 kg
Stärke25 mm
Referenzdrehzahl9300 rpm
Dichtungopen (no seals)
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca35500 N
Zolltarifcode84821090
43,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,32 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an