Axial-Rillenkugellager FAG 51236-MP, Innendurchmesser: 180 mm | Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 56 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51236-MP
Rubix:509902
Hersteller:0190622220000
EAN:4012801198035


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 51236-MP (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig FAG
Axial-Rillenkugellager 512..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56x250x250 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8700 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 512..-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 8,404 kg |
| Stärke | 56 mm |
| Referenzdrehzahl | 2080 rpm |
| Dichtung | open (no seals), separable, without lubricant |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 305000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
668,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
795,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen