Axial-Rillenkugellager SKF 51222, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 38 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51222
Rubix:9083
Hersteller:39712
EAN:7316577006844
51222 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51222 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Stärken

- Teilbare Konstruktion erleichtert Montage/Demontage und Wartungsinspektionen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x160x160 mm
Bruttogewicht2349 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite38 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie512
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht2,4 kg
Stärke38 mm
Referenzdrehzahl1700 rpm
Dichtungopen
Dynamische Tragzahl, axial - Ca125000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
205,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an