Axial-Rillenkugellager FAG 52312, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 64 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:52312
Rubix:509962
Hersteller:0190070270000
EAN:4012801198899


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : 52312 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 523, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2680 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 523 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 2,68 kg |
| Stärke | 15 mm |
| Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Dichtung | open, no seals (open design, separable) |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 101000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort