Axial-Rillenkugellager SKF 51218, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 135 mm | Breite: 35 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51218
Rubix:9081
Hersteller:39710
EAN:7316577006820


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 51218 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Stärken
- Teilbare Konstruktion erleichtert Montage/Demontage und Wartungsinspektionen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x135x135 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1632,4 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 512 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Stärke | 35 mm |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 112000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen