Axial-Rillenkugellager FAG 51307, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 24 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51307
Rubix:509909
Hersteller:0167152920000
EAN:4012801162487


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 51307 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 513, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Stärken
Hält hohen Axiallasten in einer Richtung stand.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x68x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 304 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 513 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,304 kg |
| Stärke | 24 mm |
| Referenzdrehzahl | 8200 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 50000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort