AXK 150190-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA

Axial-Nadelkranz

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:AXK150190-A/0-10
Rubix:17558
Hersteller:0000359559065
EAN:4047643173292
AXK 150190-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AXK 150190-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA


Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2

Stärken

Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x190x190 mm
Bruttogewicht216 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite5 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca143000 N
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl660 rpm
Grenzdrehzahl1680 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a960000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,35 exkl. MwSt.
/ Stück
113,47 inkl. MwSt.