81110-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81110-TV
Rubix:17406
Hersteller:0002403460000
EAN:4012802421262


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 81110-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x70x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 140 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 62000 N |
| Serie | 811 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1810 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 177000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen