K 81120-TV/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Lagerrollenkranz
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:K81120-TV/0-8
Rubix:18458
Hersteller:0005061099064
EAN:4047643177399


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : K 81120-TV/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x135x135 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 245 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 199000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 920 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2480 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 650000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen