K 81107-TV-A/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Lagerrollenkranz
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:K81107-TV-A/0-8
Rubix:18445
Hersteller:0015595599064
EAN:4054364442194


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : K 81107-TV-A/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 19 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 39000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 101000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen