Referenzen
INA:AXK75100-A/0-10
Rubix:447924
Hersteller:0000357009065
EAN:4047643173186


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 4 mm |
Produktdetails : AXK 75100-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 52 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 55000 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1350 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3300 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 265000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std