Referenzen
INA:AXK4565-A/0-10
Rubix:17539
Hersteller:0000355649065
EAN:4026677166463



Produktdetails : AXK 4565-A/0-10 (INA) Axial-Nadelkranz INA
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Axialer Nadelkäfig AXK
Stärken
Nimmt in einer Richtung große axiale und radiale Belastungen auf. Steifigkeit und hohe Tragfähigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 3 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 30000 N |
| Serie | axk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2170 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 128000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std