Referenzen
Facom:U.20
Rubix:3670344
EAN:3148510667003

Produktdetails : U.20 Abzieher 25 - 170mm
Entwickelt für das Abziehen von Lagern mit Außenabstützung vereint der Facom-Dreiarmabzieher U.20 eine hohe mechanische Sicherheit mit einer hohen Abziehleistung. Die Konstruktion mit drei kurzen Greifarmen sorgt für einen konstanten Anlagepunkt während des Abziehvorgangs und reduziert ruckartige Bewegungen.
Eigenschaften:
Der Facom-Dreiarmabzieher U.20 ist für das gleichmäßige Abziehen von Lagern mit Außenangriff ausgelegt und gewährleistet eine stabile Kraftübertragung über den gesamten Arbeitsprozess. Die Geometrie mit drei kurzen Greifarmen verteilt die Last gleichmäßig über den Umfang des Lagerrings und trägt so zum Schutz angrenzender Bauteile bei. Die Selbstklemmfunktion erleichtert das Positionieren auf der Welle und sorgt anschließend für einen sicheren Halt während des Anziehens. Die Anwendungssicherheit basiert auf zwei sich ergänzenden Schutzmechanismen. Zum einen werden die Greifarme mithilfe der zentralen Mutter in Position auf dem Lager fixiert, wodurch ein Abrutschen des Werkzeugs bei steigender Belastung verhindert wird. Zum anderen ist die Spindel mit einem Sollbruchkopf ausgestattet: Bei Überschreiten des zulässigen Drehmoments schert ein Sicherungsstift ab und begrenzt so übermäßige Belastungen der Baugruppe. Für eine stabile Führung verhindert der Verdrehschutzring das Mitdrehen des Abziehers und schützt die Spindel beim Einsatz einer Verlängerungsstange. Facom gewährt eine lebenslange Garantie mit Reparaturservice im Falle eines Bruchs.
Spezifikationen:
• Abziehkraft: 7 Tonnen
• Zulässiger Durchmesserbereich: 25 bis 170 mm
• Spindellänge unter Kopf: 160 mm
• Gesamtabmessungen (L × B × H): 120 × 265 × 305 mm
• Anzahl der Greifarme: 3
• Werkzeuggewicht: 3,5 kg
• Erforderliche Schlüsselweite (Sechskant): 24 mm
• Mitgelieferte Ersatz-Sicherungsstifte: 3
• Kompatibler Sicherungsstiftsatz: U306-24J3
Eigenschaften:
Der Facom-Dreiarmabzieher U.20 ist für das gleichmäßige Abziehen von Lagern mit Außenangriff ausgelegt und gewährleistet eine stabile Kraftübertragung über den gesamten Arbeitsprozess. Die Geometrie mit drei kurzen Greifarmen verteilt die Last gleichmäßig über den Umfang des Lagerrings und trägt so zum Schutz angrenzender Bauteile bei. Die Selbstklemmfunktion erleichtert das Positionieren auf der Welle und sorgt anschließend für einen sicheren Halt während des Anziehens. Die Anwendungssicherheit basiert auf zwei sich ergänzenden Schutzmechanismen. Zum einen werden die Greifarme mithilfe der zentralen Mutter in Position auf dem Lager fixiert, wodurch ein Abrutschen des Werkzeugs bei steigender Belastung verhindert wird. Zum anderen ist die Spindel mit einem Sollbruchkopf ausgestattet: Bei Überschreiten des zulässigen Drehmoments schert ein Sicherungsstift ab und begrenzt so übermäßige Belastungen der Baugruppe. Für eine stabile Führung verhindert der Verdrehschutzring das Mitdrehen des Abziehers und schützt die Spindel beim Einsatz einer Verlängerungsstange. Facom gewährt eine lebenslange Garantie mit Reparaturservice im Falle eines Bruchs.
Spezifikationen:
• Abziehkraft: 7 Tonnen
• Zulässiger Durchmesserbereich: 25 bis 170 mm
• Spindellänge unter Kopf: 160 mm
• Gesamtabmessungen (L × B × H): 120 × 265 × 305 mm
• Anzahl der Greifarme: 3
• Werkzeuggewicht: 3,5 kg
• Erforderliche Schlüsselweite (Sechskant): 24 mm
• Mitgelieferte Ersatz-Sicherungsstifte: 3
• Kompatibler Sicherungsstiftsatz: U306-24J3
Stärken
• Sicheres Abziehen: Fixierung der Greifarme über die zentrale Mutter für stabilen Halt und zum Verhindern des Abrutschens
• Schutz der Baugruppe: Sollbruchkopf mit Sicherungsstift zur Begrenzung des übertragenen Drehmoments
• Zuverlässiger und schneller Halt: Selbstklemmfunktion und drei kurze Greifarme für einfaches Ansetzen am Außenring
• Kontrolliertes Arbeiten: Verdrehschutzring verhindert ungewolltes Mitdrehen und schützt die Spindel beim Einsatz einer Hebelstange
• Hohe Einsatzbereitschaft: Mitgelieferte Ersatz-Sicherungsstifte ermöglichen eine schnelle Wiederinbetriebnahme ohne lange Stillstandszeiten
• Schutz der Baugruppe: Sollbruchkopf mit Sicherungsstift zur Begrenzung des übertragenen Drehmoments
• Zuverlässiger und schneller Halt: Selbstklemmfunktion und drei kurze Greifarme für einfaches Ansetzen am Außenring
• Kontrolliertes Arbeiten: Verdrehschutzring verhindert ungewolltes Mitdrehen und schützt die Spindel beim Einsatz einer Hebelstange
• Hohe Einsatzbereitschaft: Mitgelieferte Ersatz-Sicherungsstifte ermöglichen eine schnelle Wiederinbetriebnahme ohne lange Stillstandszeiten
Anwendungen
Dieses Produkt ist ausgelegt für das Abziehen von Lagern mit Außenangriff im Rahmen von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an rotierenden Baugruppen. Es ist geeignet für geplante sowie korrigierende Demontagearbeiten, wenn ein frontaler Zugang besteht und der Außenring frei zugänglich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3795 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 310x105x100 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3744 g |
| Anzahl Greifer | 3 |
| Außenkapazität | 170 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Extraktionskraft | 7 t |
| Typ | u.20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
