U.27AS3 Aussenabzieher Spannweite 30 - 460 mm
Abzieher m. 3 Arme Spannbereich 30-460mm Spanntiefe 720mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:U.27AS3
Rubix:1568865
EAN:3148510671208



Produktdetails : U.27AS3 Aussenabzieher Spannweite 30 - 460 mm
Der Facom Außenabzieher U.27AS3 wurde für eine Vielzahl anspruchsvoller Demontagearbeiten entwickelt und vereint eine hohe Belastbarkeit mit großer Abziehkapazität. Dank seines vielseitigen Systems lässt sich das Werkzeug schnell von einer 2-armigen auf eine 3-armige Konfiguration umrüsten und gewährleistet so einen zuverlässigen Außengriff über einen sehr großen Durchmesserbereich hinweg.
Eigenschaften:
Der Facom Abzieher U.27AS3 ist ein professionelles Werkzeug zum Abziehen fest auf Wellen montierter Bauteile wie Lager, Riemenscheiben oder Zahnräder. Sein leistungsstarkes Außengreifsystem mit großer Spannweite sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität während des Abziehvorgangs. Die modulare Konstruktion ermöglicht den Einsatz mit 2 oder 3 Armen, abhängig von Bauteilgeometrie und Lastverteilung. Die automatische Selbstspannung erlaubt eine schnelle und präzise Positionierung und reduziert gleichzeitig das Risiko des Abrutschens bei Krafteinleitung. Dieses Modell ist mit langen Abzieharmen und langen Zugstangen kompatibel (separat erhältlich) und eignet sich dadurch auch für Arbeiten an tief sitzenden Bauteilen. Die robuste Ausführung sowie die lebenslange Facom-Garantie unterstreichen die hohe Zuverlässigkeit dieses Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Referenz: U.27AS3
• Spannweite: 30 bis 460 mm
• Höhe unter der Spindel: 360 mm
• Gesamthöhe des Produkts: 555 mm
• Produktlänge: 280 mm
• Produktbreite: 450 mm
• Nettogewicht: 16,5 kg
• Anzahl der Abzieharmen: 3
• Abzieherprofil: breit
• Schlüsselweite Sechskant: 35 mm
• Maximale Abziehkraft: 6 Tonnen
• Abzugsart: ausschließlich außen
• Selbstspannung: ja
Eigenschaften:
Der Facom Abzieher U.27AS3 ist ein professionelles Werkzeug zum Abziehen fest auf Wellen montierter Bauteile wie Lager, Riemenscheiben oder Zahnräder. Sein leistungsstarkes Außengreifsystem mit großer Spannweite sorgt für eine ausgezeichnete Stabilität während des Abziehvorgangs. Die modulare Konstruktion ermöglicht den Einsatz mit 2 oder 3 Armen, abhängig von Bauteilgeometrie und Lastverteilung. Die automatische Selbstspannung erlaubt eine schnelle und präzise Positionierung und reduziert gleichzeitig das Risiko des Abrutschens bei Krafteinleitung. Dieses Modell ist mit langen Abzieharmen und langen Zugstangen kompatibel (separat erhältlich) und eignet sich dadurch auch für Arbeiten an tief sitzenden Bauteilen. Die robuste Ausführung sowie die lebenslange Facom-Garantie unterstreichen die hohe Zuverlässigkeit dieses Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Referenz: U.27AS3
• Spannweite: 30 bis 460 mm
• Höhe unter der Spindel: 360 mm
• Gesamthöhe des Produkts: 555 mm
• Produktlänge: 280 mm
• Produktbreite: 450 mm
• Nettogewicht: 16,5 kg
• Anzahl der Abzieharmen: 3
• Abzieherprofil: breit
• Schlüsselweite Sechskant: 35 mm
• Maximale Abziehkraft: 6 Tonnen
• Abzugsart: ausschließlich außen
• Selbstspannung: ja
Stärken
• Selbstspannung: sicherer und stabiler Sitz während des Abziehvorgangs
• Hohe Vielseitigkeit: Einsatz mit 2 oder 3 Abzieharmen je nach Bauteil
• Großer Spannbereich: geeignet für Durchmesser von 30 bis 460 mm
• Wartungsfreundlich: robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
• Erweiterte Kompatibilität: kombinierbar mit längeren Abzieharmen und Zugstangen für tiefliegende Bauteile (separat erhältlich)
• Hohe Vielseitigkeit: Einsatz mit 2 oder 3 Abzieharmen je nach Bauteil
• Großer Spannbereich: geeignet für Durchmesser von 30 bis 460 mm
• Wartungsfreundlich: robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
• Erweiterte Kompatibilität: kombinierbar mit längeren Abzieharmen und Zugstangen für tiefliegende Bauteile (separat erhältlich)
Anwendungen
Der Facom Außenabzieher U.27AS3 ist für Demontagearbeiten in der allgemeinen Mechanik, der industriellen Instandhaltung sowie bei Reparaturen von Maschinen und Anlagen vorgesehen. Er eignet sich zum Abziehen von Bauteilen wie auf Wellen montierten Lagern, Riemenscheiben, Zahnrädern, Naben, Buchsen oder gepressten Komponenten. Sein breites Profil und die Abziehkraft von 6 Tonnen machen ihn ideal für Wartungswerkstätten sowie für Reparatureinsätze an schweren Industrieanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18043 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 610x290x285 mm |
| Gewicht der Verpackung | 18043 g |
| Anzahl Greifer | 3 |
| Außenkapazität | 460 mm |
| Tiefe | 360 mm |
| Extraktionskraft | 6 t |
| Typ | u.27as3 |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
911,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.084,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
