Referenzen
Facom:U.32T6-16
Rubix:2779312
EAN:3148510680606


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 160 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
Produktdetails : U.32T6-16 Abzieher mit zwei Armen 20-160/130-250mm
Die Facom UT Abzieher mit 2 gleitenden Armen und Verriegelung sind professionelle Werkzeuge für die sichere und effiziente Demontage mechanischer Bauteile wie Lager, Riemenscheiben oder Zahnräder.
Eigenschaften:
Diese 2-armigen Abzieher mit verschiebbaren Armen überzeugen durch ihre hohe Flexibilität, da sie sowohl für den Innenabzug als auch für den Außenabzug eingesetzt werden können – ohne Austausch der Abzugsklauen. Das integrierte Verriegelungsrad sorgt für eine zuverlässige Fixierung der Arme während des Einsatzes und minimiert das Risiko von Abrutschen oder Unfällen. Die reversible Konstruktion ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Demontagesituationen und Anwendungen im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Anzahl der Arme: 2
• Anzahl der Ersatzbolzen oder -spitzen: 3
• Abzieherprofil: U-Bolzen
• Antriebsdurchmesser des Zugbolzens: Multi-Durchmesser
• Spezieller Handgriff
Eigenschaften:
Diese 2-armigen Abzieher mit verschiebbaren Armen überzeugen durch ihre hohe Flexibilität, da sie sowohl für den Innenabzug als auch für den Außenabzug eingesetzt werden können – ohne Austausch der Abzugsklauen. Das integrierte Verriegelungsrad sorgt für eine zuverlässige Fixierung der Arme während des Einsatzes und minimiert das Risiko von Abrutschen oder Unfällen. Die reversible Konstruktion ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Demontagesituationen und Anwendungen im industriellen Umfeld.
Spezifikationen:
• Anzahl der Arme: 2
• Anzahl der Ersatzbolzen oder -spitzen: 3
• Abzieherprofil: U-Bolzen
• Antriebsdurchmesser des Zugbolzens: Multi-Durchmesser
• Spezieller Handgriff
Stärken
• Hohe Vielseitigkeit: Innen- und Außenabzug mit denselben Abzugsklauen möglich
• Erhöhte Sicherheit: Verriegelungsmechanismus verhindert ungewolltes Abrutschen
• Reversible Ausführung: einfache Anpassung an verschiedene Demontagearten
• Zeitersparnis: schneller Wechsel zwischen Innen- und Außenabzug
• Breite Kompatibilität: Multi-Durchmesser-Ausführung für unterschiedliche Zugbolzen
• Erhöhte Sicherheit: Verriegelungsmechanismus verhindert ungewolltes Abrutschen
• Reversible Ausführung: einfache Anpassung an verschiedene Demontagearten
• Zeitersparnis: schneller Wechsel zwischen Innen- und Außenabzug
• Breite Kompatibilität: Multi-Durchmesser-Ausführung für unterschiedliche Zugbolzen
Anwendungen
• Demontage von Lagern an industriellen Anlagen und Maschinen
• Abziehen von Riemenscheiben in Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten
• Ausbau von Zahnrädern an Motoren und Maschinen
• Reparaturarbeiten in Kfz-Werkstätten
• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Einsatz in der allgemeinen mechanischen Reparatur und Industrieinstandhaltung
• Abziehen von Riemenscheiben in Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten
• Ausbau von Zahnrädern an Motoren und Maschinen
• Reparaturarbeiten in Kfz-Werkstätten
• Wartung und Instandhaltung von Produktionsanlagen
• Einsatz in der allgemeinen mechanischen Reparatur und Industrieinstandhaltung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3021 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 290x130x80 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3021 g |
| Anzahl Greifer | 2 |
| Innenkapazität | 160 mm |
| Außenkapazität | 250 mm |
| Tiefe | 150 mm |
| Extraktionskraft | 6 t |
| Typ | u.32t6-16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen