Referenzen
Bahco:4532-C
Rubix:1031659
EAN:7314151082123


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Innenkapazität | 160 mm |
| Außenkapazität | 220 mm |
Produktdetails : 4532-C (BAHCO) Zweiarmiger Universalabzieher
Zweiarmiger Universalabzieher
Stärken
Große Klauenflächen bieten viele Vorteile für das schonende und schnelle Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern und Kugellagern|Außen-/Innenumkehrbar durch Versetzen der Arme|Ausführung: Verzinkt, mit induktionsgehärteter Spindel, ab 4532-C, D, E, F, G und H|Arme greifen stets parallel zueinander
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2880 g |
|---|---|
| Anzahl Greifer | 2 |
| Innenkapazität | 160 mm |
| Außenkapazität | 220 mm |
| Tiefe | 150 mm |
| Extraktionskraft | 6,5 t |
| Typ | universal-abzieher |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage