8822 VORGEFORMT PP40200001 Partikelmaske FFP2 mit Ventil
Atemschutzmaske 8822
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100101091
Rubix:1531139
Hersteller:7100101091





Dokumente
Produktdetails : 8822 VORGEFORMT PP40200001 Partikelmaske FFP2 mit Ventil
Spezielles Ventil verhindert Wärmestau
• Vorgeformte Maske mit Ausatemventil
• 10-facher Grenzwert für Partikel
• Nasenbügel
• Strapazierfähige Bänder mit Farbcode der Schutzklasse
• Schutzklasse: FFP2 NR D
• Pack à 10 Stück Anwendungsbereich: Pharmazeutische Industrie, Lebensmittelindustrie, Baugewerbe, Schiffsbau, Landwirtschaft, Chemische Industrie, Gießerei
• Vorgeformte Maske mit Ausatemventil
• 10-facher Grenzwert für Partikel
• Nasenbügel
• Strapazierfähige Bänder mit Farbcode der Schutzklasse
• Schutzklasse: FFP2 NR D
• Pack à 10 Stück Anwendungsbereich: Pharmazeutische Industrie, Lebensmittelindustrie, Baugewerbe, Schiffsbau, Landwirtschaft, Chemische Industrie, Gießerei
Atemschutzmaske FFP2 NR D m. Cool Flow Ausatemventil
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 190x132x132 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 218,7 g |
| Klasse | ffp2 |
| Ventil | ja |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std