ASA-3452-07 ASATEX 3452 Chemikalienschutzhandschuh blau Gr. 7
ASATEX 3452 Chemikalienschutzhandschuh blau
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3452 Chemikalienschutzhandschuh blau Gr. 7
Rubix:1639699
EAN:4029201134013

Produktdetails : ASA-3452-07 ASATEX 3452 Chemikalienschutzhandschuh blau Gr. 7
ASATEX 3452 Chemikalienschutzhandschuh blau Gr. 7
Stärken
Naturlatex mit Neopren überzogen, Öl- und fettabweisend, Innenseite mit Profil, gute Passform und Griffsicherheit, chemikalienbeständig und lebensmittelgeegnet, Material: Neoprene (blau) / Latex (gelb), Länge: 32 cm, Stärke: 0,70 mm, EN: 388: 4121 Cat. 3, EN 374, VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Hauptmaterial | neopren |
| Werkstoff | neoprene (blau) / latex (gelb) |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
