37-675-11 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec

AlphaTec Solvex 37-675

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:37675110
Rubix:2511007
Hersteller:37675110
EAN:0076490447311
37-675-11 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe11
Länge330 mm
Chemikalienschutzwertjklopt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 37-675-11 GRÜN Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec


Der AlphaTec Solvex 37-675 Nitril-Handschuh bietet einen exzellenten Chemikalienschutz und eine gute Griffigkeit. Dieser hochwertige Handschuh wurde von Ansell entwickelt, um einen optimalen Schutz in feuchten und trockenen Umgebungen zu gewährleisten. Seine Langlebigkeit, Abriebfestigkeit und der überlegene Tragekomfort machen ihn zur idealen Wahl für den professionellen Einsatz.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist vollständig wiederverwendbar und bietet eine unübertroffene Abriebfestigkeit (Stufe 4/4). Die weiche Baumwoll-Innenbeschichtung in Kombination mit dem flexiblen Nitrilfilm sorgt für optimalen Tragekomfort, da sie den Schweiß absorbiert.

Spezifikationen:
• Materialien: Acryl-Unterstützung, Nitril-Beschichtung und Baumwoll-Beflockung
• Länge: 330 mm
• Verfügbare Größen: von 6 bis 11
• Dicke: 0,38 mm
• Chemikalienbeständigkeit: Typ A (JKLOPT)
• Abriebfestigkeit: 4/4
• Verpackungseinheit: 12 Paar pro Beutel und 12 Beutel pro Karton
• Geeignet für den Lebensmittelkontakt
• Ansell Earth-Zertifikat: Diese Handschuhe werden in einer Fabrik hergestellt, die zu 100 % mit grüner Elektrizität betrieben wird und mehr als 99 % der Abfälle von der Deponie umleitet. Die Verpackung ist recycelbar, mit einem Karton, der zu mindestens 80 % aus recyceltem Material besteht.

Normen:
Der AlphaTec Solvex 37-675 Nitril-Handschuh von Ansell entspricht den europäischen Normen EN ISO 21420, EN 388 (Stufe 4101X), EN 374-1 (Typ A KJLOPT), EN 374-5 (Viren) und ISO 18889 (G2). Er ist für den Lebensmittelkontakt geeignet. Außerdem wird er in einer nach ISO 14001 zertifizierten und „Zero Waste to Landfill“ Fabrik hergestellt, was eine verantwortungsvolle Abfall- und Umweltbewirtschaftung sicherstellt.

Markeninformationen:
Ansell wurde im Jahr 1893 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Schutzlösungen, bekannt für seine Innovationen im Bereich der Handschuhe für den medizinischen, industriellen und Haushaltssektor. Mit über 300 Patenten setzt das Unternehmen auf fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für die Verbesserung der weltweiten Sicherheit von Arbeitern.

Stärken

• Optimaler Schutz gegen Chemikalien des Typs A
• Herausragende Langlebigkeit und Abriebfestigkeit
• Verbesserter Tragekomfort durch Baumwollfutter
• Geeignet für den Lebensmittelkontakt

Anwendungen

Der AlphaTec Solvex 37-675 Nitril-Handschuh ist ideal für den Umgang und die Vorbereitung von Chemikalien, den Umgang mit Gefahrstoffen, die Reinigung, die Wartung von Maschinen, das Nachfüllen von Öl, Flüssigkeiten und Diesel sowie für die Instandhaltung von Industrieanlagen geeignet. Er bietet zuverlässigen Schutz in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht76 g
Größe11
Länge330 mm
Chemikalienschutzwertjklopt
Hauptmaterialbaumwolle
Schutzklassenein
Farbegrün
Stärke0,38 mm
Werkstoffbaumwollflock / kevlar / nitril
2,74 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe