LOCTITE SF 7515 5L KANISTER Korrosionsschutz Verhinden von Flugrost
Rostschutz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:SF 7515
Rubix:1350026
Hersteller:1444156
EAN:5010266002682
Dokumente
Produktdetails : LOCTITE SF 7515 5L KANISTER Korrosionsschutz Verhinden von Flugrost
LOCTITE SF 7515 ist eine bernsteinfarbene, wasserbasierte flüssige Oberflächenbehandlung, die temporären Schutz (bis zu 48 Stunden) gegen Flugrost bietet. Das Produkt eignet sich für Materialien wie Aluminium, Zink, Zinklegierung und kaltgewalzte Stahloberflächen. Das Produkt kann auch auf sandgestrahlten Metalloberflächen für den kurzfristiger Korrosionsschutz vor der Beschichtung und zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit von fertig beschichteten Metallen eingesetzt werden. Auftragung im Sprüh-Wisch-Verfahren.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Einsatztemperatur | 40 °C |
|---|---|
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen