PLASTIK 70 400ML Leiterplatten-Schutzlack
Leiterplatten-Schutzlack
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kontakt Chemie:74313-AA
Rubix:1291657
EAN:5412386056895


Dokumente
Produktdetails : PLASTIK 70 400ML Leiterplatten-Schutzlack
PLASTIK 70 ist der universelle Schutz- und Isolierlack auf Acrylharzbasis. Der farblos-transparente Lack trocknet schnell, ist hochisolierend und zwischen -40 °C und +60 °C, kurzzeitig bis 100 °C einsetzbar. PLASTIK 70 dient zum dauerhaften Schutz von Leiterplatten vor Feuchtigkeit, zum Nachisolieren von Spulen und als universeller Klarlack für Oberflächen aller Art.
PLASTIK 70 Isolier- und Schutzlack, schnelltrocknend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 411 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 ml |
| Farbe | farblos |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| 200 mm | |
| 65 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std