3510006790 Zink-Staubfarbe 800g Dose

Zink-Staubfarbe

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:97821800
Rubix:1041617
Hersteller:97821800
EAN:4317784349178
3510006790 Zink-Staubfarbe 800g Dose E-COLL
brand logo
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510006790 Zink-Staubfarbe 800g Dose


Zink-Staubfarbe 375ml/800g Dose E-COLL
Zink-Staubfarbe Ausführung: Temperaturbeständig bis +300 °C. Die Zinkstaubfarbe besteht aus ca. 95 % Zink und ca. 5 % Harz. Das Zink gibt der Metallfläche kathodischen Rostschutz und schützt durch den widerstandsfähigen Kunstharzfilm. Die Verdünnung erfolgt mit handelsüblicher Kunstharz-Verdünnung, Nitro-Verdünnung oder Universal-Verdünnung. Anwendung: Der wasserbeständige Doppelschutz gegen Rostbildung auf Metallen. Ideal für Karosseriearbeiten, zum Ausbessern beschädigter Zinkschichten, zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen, als leitende Zwischenschicht beim Punktschweißen, als Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Anlagen und zum Schutz von Stahlbauten, Pipelines, Schiffen, Ölplattformen, Seecontainern und vielem mehr. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode32089099
23,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std