3510006680 Alu-Spray 900 400ml

Alu-Spray

Siehe technische Informationen

Referenzen

E-Coll:97841400
Rubix:1041285
Hersteller:97841400
EAN:4317784349109
3510006680 Alu-Spray 900 400ml E-COLL
brand logo
brand logo

Produktdetails : 3510006680 Alu-Spray 900 400ml


Aluminiumspray 900 400ml E-COLL
Aluminium-Spray 900 Ausführung: Temperaturbeständig bis +400 °C, aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt. Anwendung: Korrosionsschutz für alle metallischen Untergründe. Für Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen und Lkw-Aufbauten sowie in der Klima- und Lüftungstechnik, für Feuerungsanlagen, Turbinen, Rohrleitungen und Behälter. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode32089099
8,17 exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std