87-118-9.5 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
AlphaTec® 87-118
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:87-118 9.5
Rubix:2510998
Hersteller:87118100
EAN:0076490445423




Dokumente
Produktdetails : 87-118-9.5 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Diese extra schweren Gummihandschuhe bieten einen zuverlässigen Schutz vor Chemikalien und Abrieb und gewährleisten gleichzeitig Komfort und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Die AlphaTec® 87-118 wurden entwickelt, um ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Handhabung von Chemikalien oder abrasiven Materialien zu bieten. Hergestellt von Ansell aus dickem Naturkautschuklatex, vereinen sie hohe Flexibilität mit starker Widerstandsfähigkeit. Die gerollte Stulpe verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert gleichzeitig das An- und Ausziehen. Das rautenförmige Griffmuster sorgt für eine hervorragende Griffigkeit, selbst bei nassen oder glatten Oberflächen. Das innenliegende, aufgerauhte Baumwollfutter absorbiert Schweiß und sorgt für hohen Tragekomfort, auch bei längerer Nutzung. Darüber hinaus sind Materialzusammensetzung und Fertigung optimiert, um Hautirritationen zu minimieren und gleichzeitig eine gleichbleibende Qualität mit einem AQL von 1,5 zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Handflächenstärke: 0,8 mm
• Länge: 310 mm
• Chemikalienschutz-Typ: Typ A – AKLNPT (Methanol, Natriumhydroxid, Schwefelsäure, Wasserstoffperoxid, Formaldehyd)
• Beschichtungsmaterial: Naturkautschuklatex
• Konstruktion: ungefüttert
• Stulpenausführung: gerollter Rand (perlenartig)
• Griffoberfläche: rautenförmig strukturiert
• Farbe: Schwarz
• Futter: aufgerauhtes Baumwollfutter
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
Normen:
• CE-Zertifizierung, Kategorie III (Verordnung (EU) 2016/425 über PSA)
• EN 388:2016 + A1:2018: 3111A (mechanische Beständigkeit)
• EN ISO 21420:2020 (Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe)
• EN ISO 374-1:2016: Schutz gegen Chemikalien (Typ A – AKLNPT)
• EN ISO 374-5:2016: Schutz gegen Mikroorganismen
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zum Schutz von Händen und Körper. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern und jahrzehntelanger Erfahrung setzt sich Ansell, durch innovative, zuverlässige und zertifizierte Produkte, für die Sicherheit und das Wohlbefinden von Arbeitnehmern ein. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Bedürfnisse von Industrie, Medizin und Wissenschaft frühzeitig zu erkennen. Das Sortiment umfasst zahlreiche Schutzhandschuh-Serien für spezifische Anwendungen, die auf strenge Qualitätsstandards und kontrollierte Herstellungsprozesse setzen.
Eigenschaften:
Die AlphaTec® 87-118 wurden entwickelt, um ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Handhabung von Chemikalien oder abrasiven Materialien zu bieten. Hergestellt von Ansell aus dickem Naturkautschuklatex, vereinen sie hohe Flexibilität mit starker Widerstandsfähigkeit. Die gerollte Stulpe verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und erleichtert gleichzeitig das An- und Ausziehen. Das rautenförmige Griffmuster sorgt für eine hervorragende Griffigkeit, selbst bei nassen oder glatten Oberflächen. Das innenliegende, aufgerauhte Baumwollfutter absorbiert Schweiß und sorgt für hohen Tragekomfort, auch bei längerer Nutzung. Darüber hinaus sind Materialzusammensetzung und Fertigung optimiert, um Hautirritationen zu minimieren und gleichzeitig eine gleichbleibende Qualität mit einem AQL von 1,5 zu gewährleisten.
Spezifikationen:
• Handflächenstärke: 0,8 mm
• Länge: 310 mm
• Chemikalienschutz-Typ: Typ A – AKLNPT (Methanol, Natriumhydroxid, Schwefelsäure, Wasserstoffperoxid, Formaldehyd)
• Beschichtungsmaterial: Naturkautschuklatex
• Konstruktion: ungefüttert
• Stulpenausführung: gerollter Rand (perlenartig)
• Griffoberfläche: rautenförmig strukturiert
• Farbe: Schwarz
• Futter: aufgerauhtes Baumwollfutter
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Nein
Normen:
• CE-Zertifizierung, Kategorie III (Verordnung (EU) 2016/425 über PSA)
• EN 388:2016 + A1:2018: 3111A (mechanische Beständigkeit)
• EN ISO 21420:2020 (Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe)
• EN ISO 374-1:2016: Schutz gegen Chemikalien (Typ A – AKLNPT)
• EN ISO 374-5:2016: Schutz gegen Mikroorganismen
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zum Schutz von Händen und Körper. Mit Präsenz in zahlreichen Ländern und jahrzehntelanger Erfahrung setzt sich Ansell, durch innovative, zuverlässige und zertifizierte Produkte, für die Sicherheit und das Wohlbefinden von Arbeitnehmern ein. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Bedürfnisse von Industrie, Medizin und Wissenschaft frühzeitig zu erkennen. Das Sortiment umfasst zahlreiche Schutzhandschuh-Serien für spezifische Anwendungen, die auf strenge Qualitätsstandards und kontrollierte Herstellungsprozesse setzen.
Stärken
• Zuverlässiger Chemikalienschutz gegen sechs gängige Substanzen, darunter Methanol und Schwefelsäure, für sicheres Arbeiten in risikoreichen Umgebungen
• Robustes, langlebiges Material mit hoher Abriebfestigkeit für den wiederholten Umgang mit Werkstücken oder Substanzen
• Rautenförmige Griffoberfläche für sicheren Halt, selbst bei Flüssigkeitskontakt
• Gerollte Stulpe für bessere Ergonomie und Schutz vor herunterlaufenden Flüssigkeiten
• Aufgerauhtes Baumwollfutter absorbiert Schweiß und erhöht den Komfort bei längerer Tragedauer
• Robustes, langlebiges Material mit hoher Abriebfestigkeit für den wiederholten Umgang mit Werkstücken oder Substanzen
• Rautenförmige Griffoberfläche für sicheren Halt, selbst bei Flüssigkeitskontakt
• Gerollte Stulpe für bessere Ergonomie und Schutz vor herunterlaufenden Flüssigkeiten
• Aufgerauhtes Baumwollfutter absorbiert Schweiß und erhöht den Komfort bei längerer Tragedauer
Anwendungen
Die AlphaTec® 87-118 Handschuhe eignen sich für eine Vielzahl industrieller Tätigkeiten, welche einen verstärkten Chemikalienschutz erfordern. Sie sind ideal für das Be- und Entladen von Verarbeitungseinrichtungen, den Umgang mit Rohmaterialien, den Transfer von flüssigen oder festen Komponenten zwischen Behältern, die Montage und Demontage von Anlagen sowie die Wartung und Instandhaltung von Produktionslinien. Besonders geeignet sind sie für Branchen wie die Chemieindustrie, die Metallverarbeitung, die Investitionsgüterindustrie und im Kfz-Service.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9,5 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | aklnpt |
| Hauptmaterial | latex |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,8 mm |
| Werkstoff | latex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std