4532+BXL 4532+B Schutzanzug SSMMS fusselarm Typ 5/6 Kat.3 blau Gr.XL

3M™ Schutzanzug 4532+

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100015922
Rubix:1531339
Hersteller:7100015922
EAN:04046719833641
4532+BXL 4532+B Schutzanzug SSMMS fusselarm Typ 5/6 Kat.3 blau Gr.XL

Technische Zusammenfassung

Größexl
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4532+BXL 4532+B Schutzanzug SSMMS fusselarm Typ 5/6 Kat.3 blau Gr.XL


Der 3M™ 4532+ Schutzanzug bietet effektiven Schutz vor chemischen Spritzern, gesundheitsschädlichem Staub und radioaktiven Partikeln, ohne dabei auf Tragekomfort und Sicherheit zu verzichten. Gefertigt aus atmungsaktivem und widerstandsfähigem SSMMS-Material, reduziert er die Wärmebelastung und bietet optimalen Schutz gegen Öle und Alkohol.

Eigenschaften:
Der Anzug besteht aus einem mehrschichtigen SSMMS-Vliesstoff, der sowohl Robustheit als auch Atmungsaktivität bietet. Dieses spezielle Material ermöglicht eine effiziente Ableitung von Wärme und Feuchtigkeit, wodurch der Tragekomfort und die Reduzierung der Wärmebelastung optimiert werden. Zusätzlich ist der Stoff mit einer exklusiven Spezialbeschichtung versehen, die seine Beständigkeit gegenüber Ölen und Alkohol verstärkt. Ein antistatischer Überzug minimiert zudem das Risiko elektrostatischer Entladungen und Funkenbildung. Der Anzug bietet zudem Schutz vor radioaktiven Partikeln. Seine dreiteilige Kapuze, der verstärkte Zwickel im Schrittbereich, der doppelte Reißverschluss mit Abdeckleiste, die gestrickten Ärmelbündchen sowie die elastischen Einsätze an Taille und Knöcheln sorgen für eine perfekte Passform und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Spezifikationen:
• Material: Mehrschichtiger SSMMS-Vliesstoff
• Antistatisch: Ja
• Nahttyp: Vernäht
• Verfügbare Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
• Farbe: Weiß, blau

Normen:
Dieser Schutzanzug entspricht den folgenden Normen:

• EN 1149-5 – Antistatische Eigenschaften zur Reduzierung von elektrostatischen Entladungen und Funkenbildung
• EN 1073-2 – Schutz gegen radioaktive Partikelkontamination für den Einsatz in nuklearen Umgebungen
• EN ISO 13982-1 (Typ 5) – Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube für erhöhten Schutz vor festen Partikeln
• EN 13034:2005+A1:2009 (Typ 6) – Schutz gegen Spritzer von flüssigen Chemikalien, ideal für Arbeitsumgebungen mit begrenztem Chemikalienspritzrisiko
• EN ISO 13688 – Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung zur Sicherstellung von Qualität und Langlebigkeit

Markeninformationen:
3M wurde 1902 als Minnesota Mining & Manufacturing gegründet und hat sich mit bahnbrechenden Innovationen in Bereichen wie Schleifpapier und Klebeband als weltweit führendes Unternehmen etabliert. Heute beschäftigt 3M m tausende Mitarbeiter weltweit und bietet eine Vielzahl von Produkte an. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Lösungen in den Bereichen Industrie, Gesundheit und Sicherheit. Mit über 113.000 Patenten und kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt 3M wissenschaftliche Erkenntnisse in praxisnahe Lösungen um, die den Alltag weltweit verbessern.

Stärken

• Erhöhter Schutz gegen chemische Spritzer, Flüssigkeiten und gesundheitsschädlichen Staub
• Atmungsaktives, weiches SSMMS-Material für langanhaltenden Tragekomfort
• Reduziert die Wärmebelastung durch effiziente Ableitung von Körperwärme und Feuchtigkeit
• Perfekte Passform und hohe Bewegungsfreiheit dank gestrickter Ärmelbündchen und elastischer Einsätze an Taille und Knöcheln
• Antistatische Beschichtung gemäß Norm zur Minimierung von Funkenbildung
• Robuste, langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen

Anwendungen

Der 3M™ 4532+ Schutzanzug eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

• Inspektionen, Standortvorbereitungen und Asbestsanierung
• Leichte industrielle Reinigungsarbeiten und Maschinenwartung
• Lackier-, Beschichtungs- und Harzverarbeitungsarbeiten
• Pharmazeutische Prozesse und Handhabung toxischer Pulver

Dieser Schutzanzug ist ideal für Branchen wie die Chemie, die Nuklearindustrie, das Bauwesen und die Fertigung.

Technische Informationen


Attribute
Größexl
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeblau
Werkstoffsms
213,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe