8110401465 Akku-Winkelschleifer solo WB 18 LT BL11-125 Quick SE Metabox
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:613054870
Rubix:3620318
Hersteller:613054870
EAN:4061792270725

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 8110401465 Akku-Winkelschleifer solo WB 18 LT BL11-125 Quick SE Metabox
Lieferumfang:
- 1x Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick SE
- 1x Schutzhaube
- 1x Stützflansch
- 1x M-Quick-Spannmutter
- 1x Zusatzhandgriff
- 1x Staubschutzfilter
- 1x metaBOX 165 L in schwarz
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
- Akkuspannung: 18 V
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Max. Schnitttiefe: 33 mm
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
- Spindelgewinde: M 14
- Griffumfang: 191 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1.8 kg
- Gewicht mit Akkupack: 2.5 kg
- 1x Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick SE
- 1x Schutzhaube
- 1x Stützflansch
- 1x M-Quick-Spannmutter
- 1x Zusatzhandgriff
- 1x Staubschutzfilter
- 1x metaBOX 165 L in schwarz
- Kein Akku, kein Ladegerät enthalten
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
- Akkuspannung: 18 V
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Max. Schnitttiefe: 33 mm
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
- Spindelgewinde: M 14
- Griffumfang: 191 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1.8 kg
- Gewicht mit Akkupack: 2.5 kg
Metabo Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick SE
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std





