Winkelschleifer Bosch GWX 18V-10 P (06019J4201), Spannung: 18 V Li-Ion V | Kabellos: Ja | Gewicht: 1.9 kg
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GWX 18V-10 P (06019J4201)
Rubix:3231043
Hersteller:06019J4201
EAN:4059952641706


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
Produktdetails : 8110201425 Akku-Winkelschleifer solo GWX 18V-10 P ohne Akku L-Boxx
Der GWX 18V-10 P Professional Akku-Kleinwinkelschleifer mit X-LOCK bietet eine verbesserte Leistung und Werkzeugkontrolle in der 18-V-Kategorie. Dank seines bürstenlosen Motors und der ProCORE18V-Akkutechnologie liefert er die gleiche Leistung wie ein kabelgebundener 1.000-Watt-Schleifer. Er ist mit einem schlüssellosen X-LOCK-Klicksystem ausgestattet, das einen schnellen und bequemen Zubehörwechsel ermöglicht. Darüber hinaus verfügt er über einen Schutzschalter, eine Kick-Back-Steuerung und eine X-Brake, die dem Anwender maximalen Schutz und Komfort bieten. Dieses Werkzeug ist für das Trennen und Schleifen von Metall, Stein und Beton vorgesehen. Es ist kompatibel mit den Staubaufsätzen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional sowie mit allen Akkus und Ladegeräten des Bosch Professional 18V-Systems. Auch kompatibel mit AMP Share, dem Mehrmarken-Akkuverbund.
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 P Professional
Bürstenloser Motor
Drop Control
KickBack Control
PROtection Switch – Totmannschalter
X-Brake System
Vibration Control
Schlüsselloses Klick-System X-LOCK
Kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 125 EA-T
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, ohne Akku, ohne Ladegerät
Bürstenloser Winkelschleifer mit der selben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt. Dieser Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
-Leistung wie bei einer kabelgebundenen Schleifmaschine mit 1.000 W dank bürstenlosem Motor und ProCORE18V-Akkutechnologie
-Zubehörwechsel schnell und bequem dank des schlüssellosen X-LOCK-Klicksystems
-Schutzschalter, Kick Back Control und X-Brake bieten maximalen Schutz und Komfort für den Benutzer
-Zubehörwechsel schnell und bequem dank des schlüssellosen X-LOCK-Klicksystems
-Schutzschalter, Kick Back Control und X-Brake bieten maximalen Schutz und Komfort für den Benutzer
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | gws |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen





