8110100095 Akku-Winkelschleifer LXT DGA511RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:4001790627, 8110100095
Rubix:2921558
Produktdetails : 8110100095 Akku-Winkelschleifer LXT DGA511RTJ 2x18,0V 5,0 Ah + DC18RC
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert
Akku-Winkelschleifer DGA511RTJ
Elektronisch regelbare Drehzahl
Sanftanlauf
AFT (Active Feedback sensing Technology) – stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und überlastung
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, 6 mm INOX-Schruppscheibe, MAKPAC
Handlicher Akku-Winkelschleifer mit XPT (Xtreme Protect Technology) mit optimalen Schutz gegen Staub- und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, 6 mm INOX-Schruppscheibe, MAKPAC
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
438,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
522,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


