4001002024 Akku-Winkelschleifer solo EXWS18V2-230P, XL-Boxx
Akku-Winkelschleifer EXWS18V2-230P
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019L8000
Rubix:3853198
Hersteller:06019L8000
EAN:4059952648842





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 5000 rpm |
Produktdetails : 4001002024 Akku-Winkelschleifer solo EXWS18V2-230P, XL-Boxx
Akku-Winkelschleifer EXWS18V2-230P, Der große Winkelschleifer EXPERT EXWS18V2-230P mit bürstenlosem Motor und 2x18V-Akkus liefert eine Leistung, die bis zu ?2700 W eines Kabelgeräts entspricht, und ermöglicht so schnelles und effizientes Arbeiten. Der Winkelschleifer bietet die BITURBO BRUSHLESS-Technologie sowie einen 2x18V-Hochleistungsmotor und ein Hochleistungsantriebssystem, die speziell auf die extreme Leistung der EXPERT-Akkus ausgelegt sind. Dank des drehbaren Motorgehäuses findest du immer die ideale Position für alle Trenn- und Schleifanwendungen. Und durch das perfekt ausbalancierte Design und den idealen Schwerpunkt lässt sich das Werkzeug in allen Situationen präzise kontrollieren. Die EXPERT EXWS18V2-230P bietet fortschrittlichen Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko bei blockierender Scheibe. Der PROtection-Schalter schaltet die Maschine sofort ab, wenn er losgelassen wird. Und die intelligente Bremsfunktion sorgt dafür, dass das Werkzeug deutlich schneller als ein Werkzeug ohne Bremssystem gestoppt wird. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. 1 x XL-BOXX 232 (1 605 438 1KD). 1 x Einlage (1 600 A03 82U). Vibration Control-Zusatzhandgriff (1 602 025 0BZ). Schnellspannmutter SDS (1 603 340 031). Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Schutzhaube (1 600 A03 82A). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (1 619 PS3 681). Staubfilter (1 600 A02 D69)
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 230 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 5000 rpm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | exws18v2-230p |
| Modell | exws18v2-230p |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 rpm |
| Leistung | 2700 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
512,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
609,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std