DCG426N-XJ Akku-Geradeschleifer El. 18V (Basisv.)
XR 18V BÜRSTENLOSER GERADSCHLEIFER - OHNE AKKU UND LADEGERÄT
Siehe technische InformationenReferenzen
Dewalt:DCG426N-XJ
Rubix:3010821
EAN:5035048666166




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 25000 rpm |
| Gewicht | 1,2 kg |
Produktdetails : DCG426N-XJ Akku-Geradeschleifer El. 18V (Basisv.)
Der gerade Schleifer Dewalt DCG426N-XJ XR 18 V Brushless ist für professionelle Schleif- und Finisharbeiten ausgelegt. Als Teil der kabellosen XR 18 V Plattform bietet er maximale Flexibilität im industriellen Einsatz und verfügt über drei einstellbare Drehzahlstufen mit stufenloser Drehzahlregelung.
Eigenschaften:
Das Elektrowerkzeug ist mit einem leistungsstarken XR 18 V Brushless-Motor ausgestattet, der für hohe Effizienz, lange Laufzeit und reduzierte Wartung sorgt. Drei wählbare Drehzahlbereiche sowie eine feinfühlige, stufenlose Regelung ermöglichen eine präzise Anpassung der Drehzahl an die jeweilige Anwendung.
Die optimierte Griffzone mit strukturierter Gummierung am Werkzeugkopf gewährleistet sicheren Halt und hohe Ergonomie auch bei längeren Einsätzen. Eine integrierte LED-Leuchte sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Der Motor ist durch ein Schutzgitter gegen Staubpartikel gesichert, während die gezielte Luftführung vom Anwender weg für zusätzlichen Bedienkomfort sorgt.
Spezifikationen:
• Energieversorgung: Akku (kabellos)
• Nennspannung: 18 V
• Motortechnologie: Brushless
• Leistungsaufnahme: 1000 W
• Abgabeleistung: 760 W
• Leerlaufdrehzahl: 0–10.000 U/min, 0–17.500 U/min, 0–25.000 U/min
• Drehzahlregelung: Ja, stufenlos
• Spannzange: 6 mm
• Spindelgewinde: M15
• Produktlänge: 380 mm
• Produkthöhe: 85 mm
• Nettogewicht: 1,2 kg
• Beleuchtung: Integrierte LED
• Lieferumfang: Gerät ohne Akku und Ladegerät, Lieferung im Karton
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Konformität mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen
• EN 60745-1 + A11 – Sicherheit handgeführter motorbetriebener Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-23 – Besondere Anforderungen für Geradschleifer
• Entspricht den Richtlinien 2014/30/EU (EMV) und 2011/65/EU (RoHS)
Eigenschaften:
Das Elektrowerkzeug ist mit einem leistungsstarken XR 18 V Brushless-Motor ausgestattet, der für hohe Effizienz, lange Laufzeit und reduzierte Wartung sorgt. Drei wählbare Drehzahlbereiche sowie eine feinfühlige, stufenlose Regelung ermöglichen eine präzise Anpassung der Drehzahl an die jeweilige Anwendung.
Die optimierte Griffzone mit strukturierter Gummierung am Werkzeugkopf gewährleistet sicheren Halt und hohe Ergonomie auch bei längeren Einsätzen. Eine integrierte LED-Leuchte sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Der Motor ist durch ein Schutzgitter gegen Staubpartikel gesichert, während die gezielte Luftführung vom Anwender weg für zusätzlichen Bedienkomfort sorgt.
Spezifikationen:
• Energieversorgung: Akku (kabellos)
• Nennspannung: 18 V
• Motortechnologie: Brushless
• Leistungsaufnahme: 1000 W
• Abgabeleistung: 760 W
• Leerlaufdrehzahl: 0–10.000 U/min, 0–17.500 U/min, 0–25.000 U/min
• Drehzahlregelung: Ja, stufenlos
• Spannzange: 6 mm
• Spindelgewinde: M15
• Produktlänge: 380 mm
• Produkthöhe: 85 mm
• Nettogewicht: 1,2 kg
• Beleuchtung: Integrierte LED
• Lieferumfang: Gerät ohne Akku und Ladegerät, Lieferung im Karton
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Konformität mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen
• EN 60745-1 + A11 – Sicherheit handgeführter motorbetriebener Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-23 – Besondere Anforderungen für Geradschleifer
• Entspricht den Richtlinien 2014/30/EU (EMV) und 2011/65/EU (RoHS)
Stärken
• Optimale Anpassung der Drehzahl an unterschiedliche Schleif- und Entgratungsarbeiten dank drei Drehzahlstufen und stufenloser Regelung
• Verbesserte Sicht auf das Werkstück durch integrierte LED-Arbeitsleuchte
• Hoher Bedienkomfort durch ergonomische Griffgestaltung und vom Anwender weggeleiteten Luftstrom
• Maximale Mobilität am Arbeitsplatz durch kabellosen Betrieb auf der XR 18 V Akku-Plattform
• Zuverlässiger Motorschutz gegen Staub durch integriertes Schutzgitter
• Verbesserte Sicht auf das Werkstück durch integrierte LED-Arbeitsleuchte
• Hoher Bedienkomfort durch ergonomische Griffgestaltung und vom Anwender weggeleiteten Luftstrom
• Maximale Mobilität am Arbeitsplatz durch kabellosen Betrieb auf der XR 18 V Akku-Plattform
• Zuverlässiger Motorschutz gegen Staub durch integriertes Schutzgitter
Anwendungen
Der Geradschleifer eignet sich für Schleifen, Entgraten und Nachbearbeiten von Metallbauteilen. Er wird in Fertigungsbetrieben, Instandhaltungsabteilungen, im Metallbau sowie in der industriellen Wartung eingesetzt. Besonders bei Montagearbeiten vor Ort oder in Bereichen mit eingeschränktem Zugang bietet die kabellose Ausführung entscheidende Vorteile.
Durch die variable Drehzahleinstellung ist ein präzises Arbeiten auf engen Flächen, in schwer zugänglichen Bereichen oder bei Anwendungen mit hohem Anspruch an Kontrolle und Feinfühligkeit möglich. Typische Einsatzfelder sind der Stahlbau, die industrielle Schlosserei, der Behälter- und Apparatebau sowie die mechanische Instandhaltung.
Durch die variable Drehzahleinstellung ist ein präzises Arbeiten auf engen Flächen, in schwer zugänglichen Bereichen oder bei Anwendungen mit hohem Anspruch an Kontrolle und Feinfühligkeit möglich. Typische Einsatzfelder sind der Stahlbau, die industrielle Schlosserei, der Behälter- und Apparatebau sowie die mechanische Instandhaltung.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 25000 rpm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | 18v xr |
| Leistung | 1000 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen