Referenzen
Fein:72250960000
Rubix:3620230
Hersteller:72250960000
EAN:4014586900667




Produktdetails : 8110500960 Winkelschleifer CG15-125BLP
Kompakter Winkelschleifer Ø 125 mm|CG 15-125 BLP Inox|Kompakter und leistungsstarker 1 500 W Winkelschleifer, mit Totmannschalter, variabler Drehzahl und gekapseltem, bürstenlosem FEIN PowerDrive-Motor für die Bearbeitung von Edelstahl in staubiger Arbeitsumgebung.
Aufgenommene Leistung: 1 500 W|Nutzleistung: 1 050 W|Leerlaufdrehzahl: 2 800 - 7 000 min⁻¹|Scheiben-Ø: 125 mm|Weicher Teller-Ø: 125 mm|Werkzeugaufnahme: M 14|Kabel mit Stecker: 4 m|Gewicht nach EPTA: 2,40 kg
Stärken
Maximale Lebensdauer dank des gekapselten, bürstenlosen FEIN PowerDrive-Motors: Die Motorelektronik ist getrennt und gegen Staub geschützt.|Optimaler Motorschutz gegen aggressive keramische und mineralische Stäube, wodurch Stillstandszeiten und Wartungskosten reduziert werden.|Umfassender Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Schutz vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, variable Drehzahl, Rückschlagschutz, vibrationsdämpfenden Griff und Bremse. Optimierte Kühlung und Temperaturüberwachung.|Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in der Höhe.|Hervorragendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis (nur 2,3 kg bei einer Nutzleistung von 1 050 W).|Schnellspannmutter im Lieferumfang enthalten für einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel des Schleifmittels.|Kompakte, leichte Maschine mit perfekter Balance für komfortables Arbeiten.|Der neue vibrationsdämpfende Griff erhöht den Halt um bis zu 16 % gegenüber herkömmlichen Griffen. Außerdem reduziert er die Vibrationen.|Industriekabel H 07.
Anwendungen
Maximale Lebensdauer dank des gekapselten, bürstenlosen FEIN PowerDrive-Motors: Die Motorelektronik ist getrennt und gegen Staub geschützt.|Optimaler Motorschutz gegen aggressive keramische und mineralische Stäube, wodurch Stillstandszeiten und Wartungskosten reduziert werden.|Umfassender Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Schutz vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten, Blockierüberwachung, elektronischen Überlastschutz, variable Drehzahl, Rückschlagschutz, vibrationsdämpfenden Griff und Bremse. Optimierte Kühlung und Temperaturüberwachung.|Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz bei Arbeiten in der Höhe.|Hervorragendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis (nur 2,3 kg bei einer Nutzleistung von 1 050 W).|Schnellspannmutter im Lieferumfang enthalten für einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel des Schleifmittels.|Kompakte, leichte Maschine mit perfekter Balance für komfortables Arbeiten.|Der neue vibrationsdämpfende Griff erhöht den Halt um bis zu 16 % gegenüber herkömmlichen Griffen. Außerdem reduziert er die Vibrationen.|Industriekabel H 07.
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Gewicht | 2,4 kg |
| Kabellos | nein |
| Leistung | 1500 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
