8110401155 Akku-Winkelschleifer solo WVB18LTXBL15-125 Q ohne Akku
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601731840
Rubix:3231313
Hersteller:601731840
EAN:4061792230316

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
Produktdetails : 8110401155 Akku-Winkelschleifer solo WVB18LTXBL15-125 Q ohne Akku
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der stärkste in seiner Klasse, ebenso leistungsstark wie eine kabelgebundene Maschine mit 1.500 Watt
Wartungsfreier bürstenloser Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handhabung
Variable Drehzahleleinstellung mit Einstellrad, sodass mit an das Material angepassten Drehzahlen gearbeitet wird, die auch unter Last konstant bleiben
Schnelles Bremssystem für optimalen Anwenderschutz: die Scheibe stoppt innerhalb von 1,5 Sekunden nach dem Abschalten
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel mit einem Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar
Der Akku-Pack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitshaltung
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-spanmoer, zusätzlicher Handgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, Ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Wartungsfreier bürstenloser Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handhabung
Variable Drehzahleleinstellung mit Einstellrad, sodass mit an das Material angepassten Drehzahlen gearbeitet wird, die auch unter Last konstant bleiben
Schnelles Bremssystem für optimalen Anwenderschutz: die Scheibe stoppt innerhalb von 1,5 Sekunden nach dem Abschalten
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel mit einem Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar
Der Akku-Pack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitshaltung
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-spanmoer, zusätzlicher Handgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, Ohne Akku-Pack, ohne Ladegerät
Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Q
Schnelles Bremssystem : Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach Ausschalten
• Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | verdrehsicher fixierbar
Akku drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Elektronischer überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
Abnehmbarer Staubschutzfilter
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser bürstenlose Akku-Winkelschleifer der neuen Generation ist so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät.
Produkteigenschaften:
• Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Stärken
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der stärkste in seiner Klasse, ebenso leistungsstark wie eine kabelgebundene Maschine mit 1.500 Watt|Wartungsfreier bürstenloser Motor mit höchster Effizienz und optimaler Handhabung|Variable Drehzahleleinstellung mit Einstellrad, sodass mit an das Material angepassten Drehzahlen gearbeitet wird, die auch unter Last konstant bleiben|Schnelles Bremssystem für optimalen Anwenderschutz: die Scheibe stoppt innerhalb von 1,5 Sekunden nach dem Abschalten|M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel mit einem Knopfdruck|Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; gegen Verdrehen gesichert arretierbar|Der Akku-Pack ist in 90°-Schritten drehbar für beste Ergonomie in jeder Arbeitshaltung|Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Rückschlag beim Blockieren der Scheibe auf das niedrigste Niveau am Markt – für maximalen Anwenderschutz|Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz|Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz gegen grobe Partikel|Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung|Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt kann mit allen 18 Volt Akku-Packs und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 10000 rpm |
| Gewicht | 2,7 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | wvb 18 ltx bl 15-125 quick |
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
| Leistung | 1500 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen








