06019J4101 Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-10 P ohne Akku L-Boxx
Akku-Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GWS 18V-10 P (06019J4101)
Rubix:3231038
Hersteller:06019J4101
EAN:4059952634470


Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
Produktdetails : 06019J4101 Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-10 P ohne Akku L-Boxx
Dieser Bosch Akku-Winkelschleifer bietet dank bürstenlosem Motor eine Leistung auf dem Niveau eines kabelgebundenen 1.000-W-Geräts. Er ist mit modernen Sicherheitsfunktionen ausgestattet und gewährleistet maximale Kontrolle im anspruchsvollen Baustellen- und Industrieeinsatz.
Eigenschaften:
Das Elektrowerkzeug aus der Bosch Heavy Duty Serie ist mit einem leistungsstarken Brushless-Motor ausgestattet, der den Wartungsaufwand reduziert und die Lebensdauer deutlich erhöht. Die intelligente Motorbremse stoppt die Schleifscheibe in kürzester Zeit. Die integrierte KickBack Control minimiert das Risiko eines plötzlichen Rückschlags. Bei einem unbeabsichtigten Sturz schaltet die Drop Control das Gerät sofort ab. Der PROtection Switch sorgt für eine unmittelbare Motorabschaltung beim Loslassen des Schalters.
Für mehr Arbeitskomfort und präzise Führung bei Trenn- und Schleifarbeiten ist der Winkelschleifer mit einem Vibration Control-Zusatzhandgriff ausgestattet, der Vibrationen reduziert und die Belastung für den Anwender senkt.
Im Lieferumfang enthalten sind zwei GBA 18V 5,0 Ah Akkus, das Schnellladegerät GAL 1880 CV, eine Schnellspannmutter, eine Spannflansch, eine Schutzhaube sowie die stapelbare L-BOXX 136N für sicheren Transport und effiziente Lagerung.
Spezifikationen:
• Akkuspannung: 18,0 V
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹
• Spindelgewinde: M14
• Gewicht ohne Akku: 1,9 kg
• Werkzeuglänge: 328 mm
• Werkzeugbreite: 267 mm
• Werkzeughöhe: 108 mm
• Akkus im Lieferumfang: 2 x GBA 18V 5,0 Ah
• Ladegerät: GAL 1880 CV
• Vibrationswert (Oberflächenschleifen): 6,5 m/s²
• Vibrationswert (Schleifen mit Schleifblatt): 3,5 m/s²
Normen:
• 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Eigenschaften:
Das Elektrowerkzeug aus der Bosch Heavy Duty Serie ist mit einem leistungsstarken Brushless-Motor ausgestattet, der den Wartungsaufwand reduziert und die Lebensdauer deutlich erhöht. Die intelligente Motorbremse stoppt die Schleifscheibe in kürzester Zeit. Die integrierte KickBack Control minimiert das Risiko eines plötzlichen Rückschlags. Bei einem unbeabsichtigten Sturz schaltet die Drop Control das Gerät sofort ab. Der PROtection Switch sorgt für eine unmittelbare Motorabschaltung beim Loslassen des Schalters.
Für mehr Arbeitskomfort und präzise Führung bei Trenn- und Schleifarbeiten ist der Winkelschleifer mit einem Vibration Control-Zusatzhandgriff ausgestattet, der Vibrationen reduziert und die Belastung für den Anwender senkt.
Im Lieferumfang enthalten sind zwei GBA 18V 5,0 Ah Akkus, das Schnellladegerät GAL 1880 CV, eine Schnellspannmutter, eine Spannflansch, eine Schutzhaube sowie die stapelbare L-BOXX 136N für sicheren Transport und effiziente Lagerung.
Spezifikationen:
• Akkuspannung: 18,0 V
• Scheibendurchmesser: 125 mm
• Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹
• Spindelgewinde: M14
• Gewicht ohne Akku: 1,9 kg
• Werkzeuglänge: 328 mm
• Werkzeugbreite: 267 mm
• Werkzeughöhe: 108 mm
• Akkus im Lieferumfang: 2 x GBA 18V 5,0 Ah
• Ladegerät: GAL 1880 CV
• Vibrationswert (Oberflächenschleifen): 6,5 m/s²
• Vibrationswert (Schleifen mit Schleifblatt): 3,5 m/s²
Normen:
• 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015+A11:2022
• EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018
Stärken
• Hohe Produktivität durch kraftvolle Performance vergleichbar mit 1.000-W-Netzgeräten
• Erhöhte Arbeitssicherheit dank sofortiger Motorabschaltung über PROtection Switch
• Reduzierte körperliche Belastung durch vibrationsgedämpften Zusatzhandgriff
• Sofort einsatzbereit durch zwei leistungsstarke 18V 5,0 Ah Akkus
• Praktisches, stapelbares L-BOXX System für effiziente Lager- und Transportlogistik
• Erhöhte Arbeitssicherheit dank sofortiger Motorabschaltung über PROtection Switch
• Reduzierte körperliche Belastung durch vibrationsgedämpften Zusatzhandgriff
• Sofort einsatzbereit durch zwei leistungsstarke 18V 5,0 Ah Akkus
• Praktisches, stapelbares L-BOXX System für effiziente Lager- und Transportlogistik
Anwendungen
Der Bosch Akku-Winkelschleifer eignet sich ideal für Trennarbeiten, Entgraten und Schleifanwendungen in Industrie, Handwerk und Bauwesen. Er ist besonders geeignet für den mobilen Einsatz auf Baustellen, in der Metallverarbeitung sowie in Instandhaltung und Montage.
Dank der Kompatibilität mit dem Bosch Professional 18V System lässt sich das Gerät nahtlos in bestehende Maschinenparks integrieren und unterstützt eine effiziente Standardisierung im professionellen Umfeld.
Dank der Kompatibilität mit dem Bosch Professional 18V System lässt sich das Gerät nahtlos in bestehende Maschinenparks integrieren und unterstützt eine effiziente Standardisierung im professionellen Umfeld.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 9000 rpm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | gws 18 |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
435,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
518,36 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar