Referenzen
Bosch:601824800
Rubix:2455135
Hersteller:601824800




Technische Zusammenfassung
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Kabellos | ja |
Produktdetails : 8112100120 Winkelschleifer GWS 1400 Karton
Winkelschleifer GWS 1400 Professional
Konstantelektronik für gleichbleibende Geschwindigkeit auch unter Last
Verdrehsichere Schutzhaube
Spindelarretierung
Lieferumfang : Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel
Bei diesem handlichen Winkelschleifer für den Profi-Einsatz wurde die Motorkühlung optimiert – die ermöglicht das Arbeiten unter hoher Belastung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel
Technische Informationen
Attribute
| Scheibendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 11000 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Leistung | 1400 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std