GA008GZ Akku Winkelschleifer solo GA008GZ ohne Akku Karton
Akku Winkelschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:4001796060, 8110100715
Rubix:2921616



Produktdetails : GA008GZ Akku Winkelschleifer solo GA008GZ ohne Akku Karton
Akku-Winkelschleifer GA008GZ
Bürstenloser Motor
AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
Schiebeschalter mit Arretierung
Werkzeuglose Schutzhaube
Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, INOX-Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm , Stirnlochschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker und robuster Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, INOX-Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm , Stirnlochschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 40 V |
|---|---|
| Drehgeschwindigkeit | 8500 rpm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
