Referenzen
Metabo:603180660
Rubix:3293731
EAN:4061792211667

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
Produktdetails : 603180660 Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I
Bürstenloser Dreistufen-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für sehr schwere Anwendungen im Metallbereich
Extrem leistungsstarker Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Werkzeugs und äußerst präzise Drehung
Dritter Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 U/min) für einen erweiterten Anwendungsbereich und noch schnelleres Bohren, insbesondere in Metall
Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten bei maximaler Belastung
Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz
Integrierte LED-Arbeitsleuchte mit Nachleuchtfunktion für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mit praktischem Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links anzubringen
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top „QuickPlus”, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, 2 LiHD-Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 „AIR COOLED”, metaBOX 145 L
Extrem leistungsstarker Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Werkzeugs und äußerst präzise Drehung
Dritter Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 U/min) für einen erweiterten Anwendungsbereich und noch schnelleres Bohren, insbesondere in Metall
Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten bei maximaler Belastung
Zuschaltbare „Impuls”-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz
Integrierte LED-Arbeitsleuchte mit Nachleuchtfunktion für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Mit praktischem Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links anzubringen
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Mit:
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top „QuickPlus”, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, 2 LiHD-Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 „AIR COOLED”, metaBOX 145 L
Stärken
Bürstenloser Dreistufen-Bohrschrauber mit maximaler Leistung, ideal für sehr schwere Anwendungen im Metallbereich|Extrem leistungsstarker Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Werkzeugs und äußerst präzise Drehung|Dritter Gang mit hoher Drehzahl (max. 4.000 U/min) für einen erweiterten Anwendungsbereich und noch schnelleres Bohren, insbesondere in Metall|Metabo QuickPlus-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten bei maximaler Belastung|Zuschaltbare „Impuls“-Funktion zum Lösen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen|Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für genaues und feinfühliges Arbeiten|Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung|Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Rückschlag bei Blockieren des Bohrers – für hohen Anwenderschutz|Integrierte LED-Arbeitsleuchte mit Nachleuchtfunktion für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs|Mit praktischem Gürtelhaken und Bit-Depot, wahlweise rechts oder links anzubringen|Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Lagerung|Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 130 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 16 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 rpm |
| Modell | bs 18 ltx-3 bl q i metal |
| Batteriekapazität | 5,5 Ah |
| Gewicht | 3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
606,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
722,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen











