8112901695 Akku-Winkelbohrschrauber C12RAD-0 ohne Akku Karton
C12 RAD-0
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933416900
Rubix:3230219
Hersteller:4933416900
EAN:4002395237678




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 12 N.m |
Produktdetails : 8112901695 Akku-Winkelbohrschrauber C12RAD-0 ohne Akku Karton
C12 RAD-0 - Winkelbohrschrauber, 12V, ohne Akku
Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0
REDLINK Elektronik
Robustes Metallgetriebehäuse
überlanger Gasgebeschalter
Metall-Schnellspannfutter mit Spindel-Lock
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Durch ein Eckmaß von nur 95 mm kann dieser Akku-Winkelbohrschrauber vielseitig eingesetzt werden.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 12 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 800 rpm |
| Modell | c12 rad-0 |
| Gewicht | 1,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen