600079500 PowerMaxx BS Akku-Bohrschrauber TV00
600079500 PowerMaxx BS Akku-Bohrschrauber TV00
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:600079500
Rubix:1531666
Hersteller:600079500
EAN:4007430243270





Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 34 N.m |
Produktdetails : 600079500 PowerMaxx BS Akku-Bohrschrauber TV00
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen EinsatzSpindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne BohrfutterIntegriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der ArbeitsstelleMit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbarPraktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-LadezustandesUltra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-TechnologieLieferumfangSchnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Li-Power Akkupack (10,8 V/2,0Ah), Ladegerät LC 40, Werkzeugtasche
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 34 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1400 rpm |
| Modell | powermaxx bs basic |
| Batteriekapazität | 2 Ah |
| Gewicht | 0,95 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage